DIN 933 钢 8.8,镀锌,黄色镀铬 (A3C)
产品须知
DIN 933 已取消并被 ISO 4017 取代。有一些相似度(延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | M12 |
长度 (l1) | 60 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 7,5 毫米 |
外驱动 (s1) | WS19 |
标准 | DIN 933 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | 8.8 |
表面处理 | 镀黄锌 |
螺钉头类型 | 六角头 |
驱动类型 | 外六角 |
螺纹类型 | M |
螺纹形状 | 标准公制螺纹 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
产品类别 | A |
符合 ROHS 标准 | 否 |