仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 03226
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了标称尺寸 | 更改了一些螺母高度 | 更改了 M10、M12、M14、M22 的平面宽度 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
Würth 目录
数据表单(X)
CAD 数据(仅有登录后才能访问)
证书/ 文档
|
螺纹类型 x 标称直径 (D)
M6
高度 (m1)
5 毫米
外驱动 (s1)
WS10
标准
DIN 934
材质
不锈钢 A2
螺钉性能等级
50
表面处理
无涂层
符合 ROHS 标准
是
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
背包
塑料手磨块
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
花形百叶抛光轮,用于不锈钢
偏位双头开口扳手,其他
蓝牙音箱 PP
T 型手柄双组件 TX 带侧驱动
开口扳手,可调,其他
平凿 符合 DIN 6453
套管 2000 系列