DIN 985 本色 A4 不锈钢
产品须知
DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的对边宽更改为 16 毫米、18 毫米和 21 毫米 | 强度等级更改为 04 和 05)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M12 |
高度 (m1) | 12 毫米 |
外驱动 (s1) | WS19 |
标准 | DIN 985 |
材质 | 不锈钢 A4 |
表面处理 | 无涂层 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
形状 | 低 |
锁紧装置工作原理 | 聚酰胺环夹紧部分 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!