DIN 985,钢 I8I,镀锌,黄色镀铬 (A2C/A3C)
产品须知
- 符合 DIN 985 标准的低标称高度的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。
![]() | |
螺纹类型 x 标称直径 (D) | M8 |
高度 (m1) | 8 毫米 |
外驱动 (s1) | WS13 |
标准 | DIN 985 |
材质 | 钢材 |
螺钉性能等级 | I8I |
表面处理 | 镀黄锌 |
符合 ROHS 标准 | 否 |
形状 | 低 |
锁紧装置工作原理 | 聚酰胺环夹紧部分 |
锁紧功能 | 通过夹紧来防止松动 |
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!