高强度轴承固定胶
高强度轴承紧固胶
高强度圆柱固持胶-DOS-25G
立即注册,访问 125,000 多种产品
在 0°C 左右的低温下也能可靠地硬化
即使是在冬天,也能获得可靠的帮助
出色的缝隙填充性能
完全填补大范围的表面粗糙度
缝隙填充能力为 0.15 毫米
即使是极大的偏差,也能经济高效地得到更正。
防止摩擦腐蚀
轴承不会卡住。
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料
不含硅,不含溶剂,不含油
DOS 系统:
- 借助智能转向锁,即可进行方便的单手操作
始终可以腾出一只手。
- 连续可调的分配系统
可根据应用情况调整分配量,并将消耗和成本保持在最低水平。
- 分配颈中没有残留物料
由于倒空后几乎没有残留产品,成本得到优化
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。我们始终建议您自行进行测试。
用于高强度紧固圆柱形连接部件,如提供的衬套和套筒、滚珠轴承、油浸烧结青铜、齿轮、螺栓、轴以及承受高负载的轮毂接头等。
轴承紧固胶设计用于汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造、电气和电子制造、食品、饮料、制药和造纸行业等。
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种胶水会固化成高分子树脂材料。接触面必须干燥、没有灰尘和油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
内容重量 | 25 克 |
化学基础 | 甲基丙烯酸醚 |
颜色 | 绿色 |
密度/条件 | 1.07 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1 |
适用于最大螺纹 | M12 |
最大灌缝能力 | 0.15 毫米 |
最小/最大粘度/条件 | 100-200 毫帕·秒 / 25°C,Brookfield RVT,主轴 2/20 转/分钟 |
完全硬化/固化条件 | 排除氧气并与金属(铜或铁离子)接触 |
最小/最大初始强度 | 5-10 分钟 |
最小/最大功能强度 | 30-40 分钟 |
最小/最大最终强度 | 3 小时-6 小时 |
最低/最高加工温度 | 5 到 35 °C |
最低/最高温度条件 | -55 到 150 °C |
最小闪燃点 | 90 °C |
最小预置扭矩 | 35 牛米 |
主扭矩条件 | DIN EN 15865 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 18 月 / 室温 |
不含溶剂 | 是 |
不含硅树脂 | 是 |