非流动中强度法兰密封剂
法兰密封剂,中等强度,无滴漏
中强度平面密封胶-DOS-大间隙-50G
货品编号 0893518050
EAN 4046777338508
立即注册,访问 125,000 多种产品
粘性产品
材料不会滴落或流动,这使其特别适合在头顶作业以及在垂直表面使用。
100% 密封
完全填满缝隙,产生的粘接作用可防止摩擦引起的腐蚀,并防止生锈。
具有轻微弹性
可补偿不同材料间的膨胀差。
即使在低压缩负载下也能立即密封
可即时施加测试压力。所以无需等待。
也适用于惰性金属
- 还可以密封铝法兰
- 一种产品通用于多种材料。
快速固化
停机时间短
折叠瓶便于清空残留产品
耐受大量碱、气体、溶剂、油和燃料
不含硅,不含溶剂,不含油
如果长时间接触,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。我们始终建议您自行进行测试。
用于密封有大缝隙的尺寸稳定的法兰接头和表面。也适用于惰性金属,例如用于密封铝法兰或用于不同的材料对。非常适合汽车和商用车行业、金属加工和工具制造、造船、机械工程和发动机制造、电气和电子制造。
这种液态塑料在暴露于氧气和与金属接触时会固化。粘接面必须保持干燥,
无尘且无油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
内容重量 | 50 克 |
化学基础 | 甲基丙烯酸醚 |
完全硬化/固化条件 | 排除氧气并与金属(铜或铁离子)接触 |
颜色 | 荧光红 |
最小/最大粘度 1/条件 1 | 1500000-2300000 毫帕·秒 / 25°C,Brookfield RVT,主轴 7/0.5 转/分钟 |
最小/最大粘度 2/条件 2 | 160000-360000 毫帕·秒 / 25°C,Brookfield RVT,主轴 7/5 转/分 |
密度/条件 | 1.1 g/cm³ / 符合 DIN EN ISO 2811-1 |
最小/最大初始强度 | 30-60 分钟 |
最小/最大功能强度 | 1-3 小时 |
最小/最大最终强度 | 24 小时-72 小时 |
最低/最高加工温度 | 5 到 35 °C |
最低/最高温度条件 | -55 到 150 °C |
最小闪燃点 | 90 °C |
最小预置扭矩 | 8 牛米 |
主扭矩条件 | DIN EN 15865 |
最小/最大抗压抗剪强度/条件 | 18-27 牛/平方毫米 / 符合 ISO 10123 |
最小/最大抗张强度/条件 | 14-20 牛/平方毫米 / 符合 DIN 53288 |
最小起步扭矩 | 20 牛米 |
起步扭矩条件 | DIN EN 15865 |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 18 月 / 室温 |
不含硅树脂 | 是 |
不含溶剂 | 是 |