仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0892009131
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
1 升
颜色
浅黄色
化学基础
聚乙二醇醚
自生产之日算起的保质期
36 月
最小湿沸点
145 °C
最小干沸点
245 °C
密度
1,022 g/cm³
密度条件
23°C
pH 值
9,4
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
螺丝刀 PH,短款 带圆柄
尼龙软管,带接头 用于真空制动系空气排除器系统
筒形锯 HSS 双金属
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
窗结构螺丝,半沉头 FBS
FC Bayern München Edition 工具箱
大功率电池
Lux Chrono 不锈钢表
棘轮双梅花扳手
防水针脚外壳