仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
制动液 DOT 3刹车油DOT3-5L
类似产品
货品编号 0892009133
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
5 升
颜色
浅黄色
化学基础
聚乙二醇醚
自生产之日算起的保质期
36 月
最小湿沸点
145 °C
最小干沸点
245 °C
密度
1,022 g/cm³
密度条件
23°C
pH 值
9,4
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
滤油器链扳手,超强型,1/2 英寸
偏位双头开口扳手,其他
夹紧销/夹紧套管——开槽、重型设计
组合扳手,斜角,其他
TX 批头
漆面增亮剂
冲击钻头,Longlife Quadro-L,带 SDS-Plus 钻头夹头
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
请选择现有订单模板。 未找到订单模板。