欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

制动液 DOT 4 用于液压制动系统

制动液 DOT 4
机动车辆制动液-DOT4-5L

货品编号 08920095

EAN 4011231891950

登录后即可显示价格
制动液 DOT 4 用于液压制动系统

货品编号 08920095

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

专为各种大众/奥迪、西雅特和斯柯达汽车配制

性能满足且超出以下规范:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4


制动液可与满足以下测试要求的任何商品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



乙二醇醚基配方


  • 对铁和有色金属具有卓越的腐蚀保护性能

  • 极高的热稳定性

  • 良好的橡胶相容性


出色的润滑特性


适用于离合器的液压动力变速箱。

产品须知

根据车辆制造商的说明更换制动液。在任何情况下都不能与自动变速箱油 (ATF) 或矿物油混合。避免与漆面接触,因为制动液会使油漆溶化。制动液具有吸水性。


对于罐装/桶装:只能通过容器口倾倒制动液。使用后(以及存储期间),始终用原装盖子密封容器。该容器口不能确保制动液不受潮。请提醒客户采用正确的存储方法。请遵循车辆制造商提供的相关信息。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

规定用于多种 VW/Audi、Seat 和 Skoda 牌汽车。

含量

5 升

容器

颜色

黄色, 琥珀色

气味

特性

化学基础

聚乙二醇醚

自生产之日算起的保质期

24 月

最小湿沸点

155 °C

最小干沸点

255 °C

密度

1,07 g/cm³

密度条件

20°C

额外附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
龙头 DN 45 螺纹,适用于 5 升和 10 升塑料罐

备件-专用开关龙头-5L

此龙头用于快速、轻松且清洁地灌装和分装液体,有助于在短时间内分装大量液体。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
制动液检测设备,含卡箍,组套

刹车液测试仪
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息