欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

制动液 DOT 4 Plus 用于液压制动系统

制动液 DOT 4 Plus
高性能机动车辆制动液-DOT4 PLUS/HZY4-1L

货品编号 0892009100

EAN 4053479390284

登录后即可显示价格
制动液 DOT 4 Plus 用于液压制动系统

货品编号 0892009100

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于奔驰汽车

性能满足且超出以下规范:SAE J 1703、1704、FMVSS 116、DOT 3 和 DOT 4


制动液可与满足以下测试要求的任何市售产品混合:FMVSS 116、SAE J 1703、1704 或 ISO 4925。



乙二醇醚基配方


  • 与铁和有色金属相比,具有极佳的防腐蚀保护性能。

  • 极高的热稳定性。

  • 良好的橡胶相容性。


出众的润滑特性


适用于离合器系统的液压动力传输。

产品须知

制动液具有吸水性。


根据车辆制造商的说明更换制动液。在任何情况下都不能与自动变速箱油 (ATF) 或矿物油混合。避免与漆面接触,因为制动液会使油漆溶化。


只能通过容器口倾倒制动液。使用后(以及存储期间),始终用原装盖子密封容器。该容器口不能确保制动液不受潮。请提醒客户采用正确的存储方法。请遵循车辆制造商提供的相关信息。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

1 升

颜色

浅黄色

化学基础

聚乙二醇醚

自生产之日算起的保质期

36 月

密度

1,05 g/cm³

更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
制动液检测设备,含卡箍,组套

刹车液测试仪