仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071553 200
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
5 个 LED 用于精确指示制动液中的含水量,如下:0%、<1%、< 2%、< 3%、> 4%
坚固,带保护帽
适合专业应用
随时可用
小巧方便
电池不在交货范围内
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
应用场合包括客车、商务车、摩托车、车间和维修行业。
使用后请用水冲洗探头。
纽扣电池-碱锰-10.3X28.5MM
碱/锰高能干电池-7号-1.5V
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
柴油性能改进剂
制动液测试仪
电动热风枪 HLG 2000
大力钳,带柱形钳口
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
雨刮器,汽车,其它
ORSY®夹紧销(套管),100 个组套
指示灯灯泡 12 伏
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
1/2 英寸多用套筒扳手组套 23 件