欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

气动软管绕线器 DSA 12/8,铝

铝制气动软管绕线器,DSA12/8

货品编号 0699108

EAN 4045989373802

登录后即可显示价格
气动软管绕线器 DSA 12/8,铝

货品编号 0699108

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

实用气管绕线盘,带增强型 PVC/聚氨酯软管。用于打造安全、整洁的工作场所。

非常坚固的密封铝制外壳


软管和收卷机构可防止灰尘和其他污染物进入。



最大抗扭折性和耐油、耐溶剂性


增强型 PVC/聚氨酯软管,在低温和高温环境下具有极佳的性能。



高效


软管流量大。



通用型


适用于墙面、天花板或地面安装,无需改装。



用户友好型,可实现良好的自由移动


150° 旋转机构

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

设计

带 G 1/4 英寸外螺纹

软管长度

12 米

内软管直径

8 毫米

供给软管长度

2 米

软管长度(距离限位球)

2 米

软管外径

14 毫米

最大压力

12 巴

宽度

360 毫米

高度

175 毫米

长度

400 毫米

最低/最高温度条件

-5 到 40 °C

供给软管内径

8 毫米

供给软管的外径

14 毫米

外壳材料

气动软管绕线器 DSA 12/8,铝 已包括:
软管
1 x
软管

SP-HOSE-F.0699108

描述: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
数量: 1 x
供应软管
1 x
供应软管

SP-CONNECTION-HOSE-F.0699108

数量: 1 x
夹持器
1 x
夹持器

SP-YOKE-F.0699108

数量: 1 x