气动偏心盘式砂磨机 DTS 151 C
气动轨道盘式砂磨机,DST 151
气动磨光机-DTS151COMPACT
DTS151 COMPACT
货品编号 07037510
EAN 4047376706545
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
适合无油操作的超强劲偏心式打磨机,可用于细磨和粗磨
不会在加工表面残留油迹,工作效率高
无油、高性能气动马达
最大限度地降低了振动量,从而实现最佳的打磨效果且使用起来不易疲劳
3 向平衡驱动
针对打磨操作进行了优化调整,更换砂纸时无需断开供气
具有无限可调速度控制功能的安全开关
坚固耐用
带有防尘保护的大尺寸轴承
最大限度地降低了噪声,排气管线的敷设可实现最大的用户舒适度
高效的可旋转式消声器
用于外部吸尘
通过真空除尘或固定式抽吸系统等最佳的可选吸尘方式,尽可能减少产生的灰尘
人机工学设计,拥有完美的操控性
极其紧凑的外壳设计
产品须知
- 以下说明适用于本机:轨迹圆 = 2 x 打磨冲程。所用术语可能为非标准术语。
- 不含插入式软管嘴
打磨板直径 | 150 毫米 |
打磨冲程 | 2.5 |
最大空载转速 | 12000 转/分 |
功率输出 | 225 瓦 |
工作压力 | 6,3 巴 |
耗气量 | 297 升/分钟 |
机器重量 | 0,68 千克 |
最小软管内径 | 10 毫米 |
连接螺纹 | 1/4 英寸 |
气动偏心盘式砂磨机 DTS 151 C 已包括:
1
x
用于旋转式打磨机的打磨板
ADHDISC-HOKLP-USEIT-21HO-D150
描述:
For rotary sanders
数量:
1
x
1
x
扳手
OPEN-ENDED SPANNER
数量:
1
x
1
x
用于砂轮机的软管接头
GUIDE TUBE
描述:
For rotary sanders
数量:
1
x
1
x
砂轮机的吸入软管
SUCTION HOSE
描述:
For rotary sanders
数量:
1
x