仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0695932151
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
切割效果极其精准和干净
该锯只能拉动切割。因此,锯片可以更薄更坚硬。
使用寿命长
激光淬火钢锯片,研磨锋利。
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
特别适用于移位切割和精确的木材接缝,如燕尾接缝
长度
540
锯片长度
240
锯片厚度
0,3 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
重型组合钳 DIN ISO 5746
通用两爪拉马
PAG 油 100
内六角扳手套件,TX 8 件
便携式滑动游标卡尺 带顶部锁紧螺钉和扁平深度尺
塑料电缆绕线器 250 V
MINI Silver 插片保险丝
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
阀座修整刀具 TIME-SERT®
一次性喷漆面罩