欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

卫生清洁剂 EASY TO CLEAN

卫生清洁剂 EASY TO CLEAN
清洗液-1000ML

货品编号 0893117005

EAN 4056807054483

登录后即可显示价格
卫生清洁剂 EASY TO CLEAN

货品编号 0893117005

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

Acidic sanitary maintenance cleaner with beading effect
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

含量

1 升

容器

气味

芬芳

颜色

红色

化学基础

氨基磺酸

pH 值/条件

1 / 浓缩

密度/条件

1.05 g/cm³ / 20°C

自生产日期算起的保存限期/条件

36 月 / 20°C

生物降解

不含 AOX

不含硅树脂

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息