欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

汽车橡胶气门嘴, 卡扣式,ECO

汽车橡胶气门嘴,卡扣式,ECO
气门嘴-TR413-MB/BMW-11.3X42.5MM

货品编号 08794132

EAN 4038898121107

登录后即可显示价格
汽车橡胶气门嘴, 卡扣式,ECO

货品编号 08794132

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 100 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

气门嘴上带有激光标记的生产日期

按照 E.T.R.T.O 标准生产


(欧洲轮胎和轮辋技术组织)



有关气门嘴体上激光标记的生产日期的示例:


4511 代表 2011 年第 45 个日历周



部件装配 (TM) 节省了时间和成本


塑料盖位于聚乙烯塑料袋中



附加垫片


气门嘴帽为黄铜镀镍材质,带有垫片 (MK)


产品须知

当按照 DIN 7716 标准进行存放时,建议在橡胶气门嘴生产后的 24 个月内安装使用。使用合适的工具(气门嘴安装杆,产品编号 PR01_071554_04)以及进行充分的润滑(轮胎安装膏,产品编号 PR01_08901241 或产品编号 PR01_08901221)对于确保气门嘴的正确安装至关重要



速度限值:


  • 对于车上未备内胎的轮胎,>210 km/h(V、W、Y 或 ZR)金属气门嘴(卡扣式)或气门嘴支撑件应该能将气门嘴偏转角限制为不超过 25°。

  • 在有些情况下,轮辋本身的设计就能够保证不会超出气门嘴的最大许可偏转角。(用户必须逐例检查)。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

长度 (L)

42,5 毫米

适用于轮辋孔直径

11,3 毫米

适合最小轮辋厚度

1,8 毫米

适合最大轮辋厚度

4 毫米

最大气压

4,5 巴

最大速度

210 千米/小时

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
阀安装工具

气门插入工具

x 1 个
轮胎安装膏

轮胎装配膏-白色-5KG

用于安装汽车、卡车和摩托车轮胎
x 1 个
轮胎安装膏

轮胎装配膏-黑色-5KG

用于安装汽车、卡车和摩托车轮胎