多功能切割机 EMS 1.6
电动多功能切割机,EMS 1.6
多功能切割机MULTICTR-EL-EMS1.6
EMS1.6
货品编号 07026971
EAN 4045727191392
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
专为汽车行业开发和设计。非常适合车窗切割。
多功能
一台机器适合多种应用,如切割、锯切、磨切等
可以在难以触及的区域内使用
紧凑型设计
使用方便、轻巧且符合人机工学原理
即使长时间使用也不容易产生疲劳。
产品须知
ORSYfleet 工具管理系统内包含本工具。
应用
适用于切割、磨切和锯切作业
标称电压 | 230 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
输入功率 | 400 瓦 |
功率输出 | 220 瓦 |
最小/最大轨道空闲率 | 11000-18500 1/分钟 |
振动冲程 | 3,2 度 |
刀具柄部 | 双六角 |
机器重量 | 1,25 千克 |
电缆长度 | 5 米 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
WEEE(回收电子电器设备) | 06 |
多功能切割机 EMS 1.6 已包括:
1
x
磨刀石
磨刀石
描述:
For resharpening blades
数量:
1
x
1
x
多功能切割机/钣金剪切机的工具箱嵌件
CASEINRT-HNDTL-(EMS400-EK16)
数量:
1
x
1
x
适用于 Orsy 200 的空盒
空箱-CASE-HNDTL-F.MASTER90/15