欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

发动机机油 强能

发动机机油,TRIATHLON Endurance III 5W-30
合成机油-强能(ENDURANCEIII)-5W30-1L

货品编号 0897105301

EAN 4059608971416

登录后即可显示价格
发动机机油 强能

货品编号 0897105301

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

发动机机油,用于高性能乘用车

在低温时也能快速供油



换油间隔为 30,000 至 50,000 公里,具体取决于制造商的规范



HC 合成油



TRIATHLON® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范


  • 产品安全等级高

  • 广泛的制造商许可


TRIATHLON® 机油只使用优质的第一道萃余液和原料


满足汽车制造商的关键规范

产品须知

遵守车辆和发动机制造商关于正常和更长换油周期的操作指南。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于顶级乘用车的低粘度发动机机油

含量

1 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-30

批准用于发动机油

VW 504 00, VW 507 00, ACEA C3, API SN, MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04

发动机机油的推荐用途

VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 503 00, VW 503 01, VW 506 00, VW 506 01, Porsche C30

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

最小闪燃点

210 °C

倾点

-45 °C

合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 6
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 6
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息