欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

发动机机油 强能

发动机机油,TRIATHLON Endurance III 5W-30
合成机油-强能(ENDURANCEIII)-5W30-4L

货品编号 0897105307

EAN 4053479906546

登录后即可显示价格
发动机机油 强能

货品编号 0897105307

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

发动机机油,用于高性能乘用车

在低温时也能快速供油



换油间隔为 30,000 至 50,000 公里,具体取决于制造商的规范



HC 合成油



TRIATHLON® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范


  • 产品安全等级高

  • 广泛的制造商许可


TRIATHLON® 机油只使用优质的第一道萃余液和原料


满足汽车制造商的关键规范

产品须知

遵守车辆和发动机制造商关于正常和更长换油周期的操作指南。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于顶级乘用车的低粘度发动机机油

含量

4 升

机油类型

HC 合成

粘度级别

5W-30

批准用于发动机油

API SN, ACEA C3, MB 229.31, MB 229.51, BMW Longlife-04, VW 504 00, VW 507 00

发动机机油的推荐用途

API CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01, Porsche C30, VW 500 00, VW 501 01, VW 502 00, VW 503 00, VW 503 01, VW 505 00, VW 505 01, VW 506 00, VW 506 01

自生产之日算起的保质期

60 月

密度

0,855 g/cm³

密度条件

15°C

倾点

-45 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

60 月 / 20°C 和 50% 相对湿度

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息