仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0890323085
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
85 毫升
化学基础
硅胶
密度/条件
1.02 g/cm³ / 23°C,50% 相对湿度
颜色
灰色
内容重量
85 克
最小结皮时间
5 分钟
结皮时间条件
23°C 和 50% 相对湿度
最大短期耐温性
371 °C
最低/最高加工温度
5 到 45 °C
自生产之日算起的保质期
18 月
维持自生产之日算起的保质期的条件
5°C 至 25°C 时
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
Pliers set 2, 3 pcs REDSTRIPE
夹头 适用于压杆式手动黄油枪
微纤维清洁布
O 型圈,英制 NBR 70
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
双柱型汽车举升机,汽车,其它
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
夹式弯头