手动电弧焊逆变器 ESI 160
ESI 160 电弧焊逆变器
电极焊接逆变器ELTRDWELD-ESI160-ASSEMBLEYPACK
货品编号 5952000162
EAN 4046777426151
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
数字电弧焊逆变器。是面向所有手动电弧焊应用的入门级设备。
可以焊接所有电极
MicorBoost 技术支持焊接所有电极,包括纤维素电极。简单切换电极类型。
坚固耐用
80 cm 高度安全跌落(按照标准最低跌落高度为 25 cm)
可切换至
TIG 焊接(ContacTIG 引弧)
平稳均匀的电弧
电弧推力可调节
不会粘附电极
防粘系统
出色的引弧
热启动
使用灵活
使用电源 (230 V) 或发电机 - 确保最佳焊接性能,包括配备长电源线、抗电源电压的波动。
轻便紧凑
5.1 kg,150 A (30% ED)
最适合装配应用
IP23 和 S 标识
产品须知
- 电弧推力:在紧急情况下,可以增加电弧电压。防止熔渣进入熔池和熄灭电弧。因此,即使难以焊接的焊条也可以应对。
- 热启动:确保焊条可靠引弧。可根据所选的焊接电流自动调整热启动能量。
- 抗粘结:通过自动减小电流,防止焊条粘到工件上。这样可以防止电极炽热以及合金元素蒸发。
应用
TIG 焊接
适用气体 100% 氩气
标称电压 | 230 伏/交流电 |
可焊电极 | 1.5 - 4.0 毫米 |
可焊 TIG 焊条 | 1.0 - 2.4 毫米 |
最小/最大电极焊接电流 | 10-150 A |
最小/最大 TIG 焊接电流 | 15-160 A |
最大电流时的通电时间 (40°C) | 30 % |
ED 100% 时的焊接电流 | 110 A |
ED 60% 时的焊接电流 | 120 A |
IP 防护等级 | IP 23 |
高度 | 211 毫米 |
宽度 | 130 毫米 |
长度 | 337 毫米 |
可焊材料厚度 | 钢,最多 10 毫米, TIG 焊接钢/不锈钢 1 - 6 毫米, 铜,1 - 3 毫米 |
产品重量(每件) | 11824,000 克 |
手动电弧焊逆变器 ESI 160 已包括:
1
x
电弧焊逆变器适用的便携箱
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
数量:
1
x
1
x
接地电缆
配件-接地线-25SMM-2,5M
描述:
用于 ESI 150/WIG 180 DC
数量:
1
x
1
x
电弧焊电缆
ELTRDWELDCBL-WELDINV-25SMM-L3,5M
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!