空调清洁剂套件 EVAPOmat®
Evapomat 空调清洁剂套件,盒装
空调清洁器-CLNR-A/C-KIT-CLEAN/FRESH
货品编号 0964764400
EAN 4058794452297
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于消除汽车和多功能车内部以及封闭空间中的异味。
EVAPOmat® 使用超声波池雾化清洁和消除有异味的物质。
消灭整个通风系统和空调系统蒸发器表面的细菌和真菌,并可靠地消除异味。
易于将活性剂添加到喷雾装置
- 实用
- 便于使用
- 省时
坚固优质的零件
- 设备使用寿命长
- 高可靠性
产品须知
- 如果不正确使用或使用了指定以外的活性剂,则不承担任何责任。
- 请在使用设备前完整阅读操作手册并严格遵循使用说明。
- 车辆空调清洁剂 EVAPO®Clean 08931392 和 EVAPO®Fresh 08931393 不包括在交货范围内
应用
适用于 EVAPO®clean 08931392 和 EVAPO®fresh 08931393。
说明
清洁空调装置时提高效率的提示
- 在室外温度为 ≥28°C 的情况下,应在使用时启动空调装置(中间设置)。
- 在室外温度为 ≤8°C 的情况下,应在使用时启动暖气装置(中间设置)。
这样做可以确保活性物质气雾在蒸发器表面更有效地沉积,从而提高效率。在所有其他方面,均适用本手册中所述的工作步骤。
车载转接头的最小/最大输出电压 | 12/24 伏/直流电 |
车载转接头的最小/最大输入电压 | 12/24 伏/直流电 |
最小/最大输入电压 | 100-240 伏/交流电 |
长度 x 宽度 x 高度 | 286 x 85 x 226 毫米 |
成分罐的液体容量 | 100 毫升 |
材料消耗 | 5 ml/min |
电流消耗 | 4 A |
重量 | 1,5 千克 |
空调清洁剂套件 EVAPOmat® 已包括:
1
x
电源线
VEHICLE-POWER-CABLE
数量:
1
x
1
x
转接头
SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS
数量:
1
x
1
x
插塞式连接器
SP-SAFEPLG-EVAPOMAT
数量:
1
x
1
x
Evapomat 空调清洁剂
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
描述:
For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!