Powerful 1,700-watt angle grinder with good handling, fast material removal and maximum productivity. Ideal for heavy-duty roughing and cutting work
标称电压 | 230 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 1700 瓦 |
最大空载转速 | 11000 转/分 |
最小怠速 | 2800 转/分 |
磨/切片直径 | 125 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
机器重量 | 2,6 千克 |
电缆长度 | 4 米 |
功能 | 速度电子元件, 调速轮, 恒定电子装置, 反冲保护, 重新启动保护, 软启动, 过载保护, 快速夹紧螺母, 快速调节盖, 防振系统 |
最小/最大怠速 | 2800-11000 转/分 |
角磨机 EWS 17-125 EQ Power 已包括:
1
x
Q-Nut 快速夹紧螺母
螺母-QCKCHANGENUT-AG-UPTO150MM-Q-NUT
数量:
1
x
1
x
保护罩
角磨机备件-QUICK-ADJUSTABLE-GUARD
描述:
For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
数量:
1
x
1
x
用于角磨机的防振动手柄
ANTIVIBRATHNDL-F.ANGLGRIND
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!