欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

充电角磨机 EWS 28-A

充电角磨机 EWS-28-A,125 毫米磨盘
充电式角磨机-(EWS 28-A/125MM)-3,0AH

货品编号 07002374

EAN 4056807115993

登录后即可显示价格
充电角磨机 EWS 28-A

货品编号 07002374

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

动力强劲的充电式角磨机,采用锂离子电池技术。可使用 PICK YOUR POWER 功能自由选择电池电量。

轻量化高性能电池,无记忆功能


锂离子电池技术



持续监测电池电量


电池上有充电状态指示灯



可以单手操作


甚至可在难以触及的区域内使用。



过载和重启保护


可最大程度减小用户受伤和机器受损的风险。



无需使用工具即可快速完成磨盘更换


主轴锁和 Fixtec 快速夹紧螺母



适合使用直径为 125 mm 的磨盘

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 主轴螺纹直径

M14

标称电压

28 伏/直流电

最大空载转速

9000 转/分

磨/切片直径

125 毫米

不含充电电池的机器重量

1,8 千克

功率输出

500 瓦

可充电电池/电池容量

3 安时

充电角磨机 EWS 28-A 已包括:
1 x
充电器 AL 60-LI-2

充电器-(AL60-LI-2)

描述: LI 28 伏电池的匹配充电器。
数量: 1 x
电池 28 V 锂离子电池
2 x
电池 28 V 锂离子电池

电池包-LIION-2-28,0V/3,0AH

描述:
3 安时
强劲又稳健的电池组
数量: 2 x
快速夹紧螺母 Fixtec
1 x
快速夹紧螺母 Fixtec

角磨机专用快换锁紧螺母

描述: 无需使用任何工具即可更换角磨机的磨片。用手即可拧紧和松开
数量: 1 x
Handle
1 x
Handle

AUXILIARY HANDLE

数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(EWS 28-A)-SYS-8.4.2

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
1 x
系统箱 8.4.2

系统物料箱-8.4.2.

描述: 非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x