角磨机 EWS 8-115 LIGHT 带自动重置保护
角磨机 EWS 8-115 LIGHT 带自动重置保护
电动角磨机-EL-(EWS 8-115 LIGHT)
EWS115
货品编号 57070100
EAN 4046777427745
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
820 W angle grinder with slim grip circumference, 115 mm safety guard and restart protection. Ideal for light grinding and cutting work, such as deburring
标称电压 | 230 伏/交流电 |
最小/最大频率 | 50 / 60 赫兹 |
防护等级 | II 级防护等级/绝缘保护 |
输入功率 | 820 瓦 |
最大空载转速 | 11000 转/分 |
最小怠速 | 0 转/分 |
磨/切片直径 | 115 毫米 |
螺纹类型 x 主轴螺纹直径 | M14 |
机器重量 | 1,6 千克 |
功能 | 重新启动保护, 过载保护 |
电缆长度 | 4 米 |
角磨机 EWS 8-115 LIGHT 带自动重置保护 已包括:
1
x
Handle
CATCH
数量:
1
x
1
x
夹紧螺母
角磨机附件-TENSIONINGNUT
数量:
1
x
1
x
保护罩
配件-角磨机护罩-D115
描述:
For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
数量:
1
x
1
x
用于角磨机的扳手
FCEWRNCH-F.ANGLGRIND