仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
货品编号 0880240190
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
自拧紧
在承受应力时,可缩短的扩张器绳会自行收紧
可耐受最大 200 N 的应力
易于调节
可以轻松快速地将绳调整到所需的长度
易于恢复到原始长度
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
最大长度
800 毫米
直径
8 毫米
最大拉伸力
200 牛
颜色
红色
最小耐温性
0 °C
最大耐温性
70 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
公制棘轮两用扳手 配备 POWERDRIV®
双梅花扳手,其它
接触式焊嘴 MB 25 AK
POE 油 POE 100
吹枪
簸箕
机动车电池充电器 30/15 A
不锈钢强效清洁剂
圆珠笔,金属笔尖,橡胶笔套 PP
标准型汽车挡风玻璃雨刮器