仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0827940126
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
光通量
100 流明
最小/最大发光期限
3-7.5 小时
充电时间
4,5 小时
IP 防护等级
IP 65
标称电压
3,7 伏/直流电
可充电电池/电池容量
2100 毫安时
可充电电池/电池类型
Li-lon
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-25,00X3,00
W100 安全带
板牙 HSS DIN EN 22568,用于标准公制 ISO 螺纹
工具品种 + 设备,其它
折叠锯
摆动式竖线锯,STP 150 Power-B
双头梅花扳手组套,其他
黄油嘴-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN
卤素灯泡
劈斧