碳钢,电镀锌,蓝色钝化(A3K),PH 驱动头。用于自动系统,按滚丝分类
- 带尖头的特种螺纹
- 头部直径为 7.0 毫米
- 用于将配件固定到塑料型材上的窗结构螺丝
按滚丝分类
按头部直径分类
(异物 > 或 <,如头部直径,将被挑选出)
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
标称直径 (d) | 4,1 毫米 |
长度 (l) | 25 毫米 |
头直径 (dh) | 7 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 2,2 毫米 |
内部驱动头 | H2 |
螺纹长度 (lg) | 22,8 毫米 |
螺钉头类型 | 半沉头 |
螺纹类型 | ST |
芯直径 | 2,5 毫米 |
马克笔笔尖形状 | 尖点 |
产品重量(每件) | 1,236 克 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |