碳钢,电镀锌,蓝色钝化,PH 驱动头
- 驱动头:PH2
- 带尖头的特种螺纹
- 头部直径为 7.0 毫米
防腐蚀层具有 150°C 的热稳定性
不含六价铬的防腐蚀层。
产品须知
另请注意概览页面上的信息。
![]() | |
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
标称直径 (d) | 4,1 毫米 |
长度 (l) | 45 毫米 |
头直径 (dh) | 7,0 毫米 |
螺钉头高度 (k) | 2,2 毫米 |
内部驱动头 | H2 |
螺钉头类型 | 半沉头 |
螺纹类型 | ST |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
马克笔笔尖形状 | 尖点 |
产品重量(每件) | 2,454 克 |
性能声明 (EU-CPR) | 否 |