窗结构用螺丝,自攻自钻,半沉头 FEBOS®plus
FEBOSplus 碳钢,电镀锌,半沉头 H
十字槽半沉头钻尾螺钉-SORT-H2-(A2K)-3,9X19
FEBOS PLUS
货品编号
0207683919
EAN 4038898366515
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
碳钢,电镀锌,蓝色钝化,PH 驱动头。用于自动机床,按滚丝分类。
- 自攻螺丝螺纹
- 头部直径为 7.0 毫米
- 用于 UPVC 窗结构的自攻自钻螺钉
- 用于连接 UPVC 型材和金属加强件(最多 2.5 mm),以及用于将配件固定在带有金属加强件(最多 2.5 mm)的型材上
产品须知
另请注意概览页面上的信息。
材质 | 钢材 |
表面处理 | 镀锌 |
符合 ROHS 标准 | 是 |
螺纹类型 x 标称直径 (d1) | ST3.9 |
长度 (l1) | 19 毫米 |
头直径 (dk) | 7 毫米 |
螺钉头高度 (k1) | 2,7 毫米 |
钻尖长度 (lp) | 6 毫米 |
钻头直径 (dp) | 3,2 毫米 |
内部驱动头 | H2 |
螺钉头类型 | 半沉头 |
马克笔笔尖形状 | 钻尖 |
螺钉螺纹设计 | 全螺纹 |
螺纹类型 | ST |