仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0986020014
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
材质
钢材
垫圈材料
腈丁二烯橡胶 (NBR)
护盖直径
400 毫米
高度
520 毫米
产品重量(每件)
12,800 千克
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
机动车电池充电器 12 V - 6 A
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
维修软管,NBR/CR 具有中等渗透性,适合用于非燃油输送用途
1/4 英寸多用套筒扳手
手动电弧焊逆变器 ESI 160
气动多端口分配器,Y 型分配器 配有用于安装压缩空气系统的连接头
Hercules S3 安全鞋
万用表备用保险丝
特种双组份粘合剂套件,5 件
车辆线路 FLRY