用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。可以快速、轻松地使用,撕下后几乎无残留。
- 自粘式
- 具有良好的抓持力
- 抗撕裂性高
- 良好的耐磨性
- 易于使用
- 符合 DIN 4844 或 DIN EN ISO 7010 标准的要求
- 工业卡车、乘用车、商用车等都可以在胶带上驶过。应避免在胶带上旋转和打转。
产品须知
粘合表面必须保持干燥,无油脂和灰尘。
应用
用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。
长度 | 33 米 |
宽度 | 50 毫米 |
厚度 | 0,16 毫米 |
颜色 | 黄色 |
适用于以下材料 | 混凝土找平 |
应用范围 | 室内 |
最低/最高温度条件 | 0 到 60 °C |
最低/最高加工温度 | 5 到 40 °C |
最低加工温度 | 5 °C |
断裂时的伸长 | 150 % |
材质 | PVC - 聚氯乙烯 |
粘合底座 | 天然橡胶 |