欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

地板标记胶带

地板标记胶带,自粘式

货品编号 0812449652

EAN 4056807861166

登录后即可显示价格
地板标记胶带

货品编号 0812449652

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。可以快速、轻松地使用,撕下后几乎无残留。
  • 自粘式

  • 具有良好的抓持力

  • 抗撕裂性高

  • 良好的耐磨性

  • 易于使用

  • 符合 DIN 4844 或 DIN EN ISO 7010 标准的要求

  • 工业卡车、乘用车、商用车等都可以在胶带上驶过。应避免在胶带上旋转和打转。
产品须知

粘合表面必须保持干燥,无油脂和灰尘。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。

颜色

蓝色

材质

PVC - 聚氯乙烯

粘合底座

天然橡胶

长度

33 米

宽度

50 毫米

厚度

160 微米

最低/最高温度条件

-20 到 120 °C

最低/最高加工温度

12 到 40 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 阴凉干燥存储区,不暴露在阳光下,15°C 至 25°C

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息