用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。可以快速、轻松地使用,撕下后几乎无残留。
- 自粘式
- 具有良好的抓持力
- 抗撕裂性高
- 良好的耐磨性
- 易于使用
- 符合 DIN 4844 或 DIN EN ISO 7010 标准的要求
- 工业卡车、乘用车、商用车等都可以在胶带上驶过。应避免在胶带上旋转和打转。
产品须知
粘合表面必须保持干燥,无油脂和灰尘。
应用
用于快速、简单地粘附和标记车道、工作区域、安全区域、停车区域或墙壁和边缘。
颜色 | 绿色 |
材质 | PVC - 聚氯乙烯 |
粘合底座 | 天然橡胶 |
长度 | 33 米 |
宽度 | 50 毫米 |
厚度 | 160 微米 |
最低/最高温度条件 | -20 到 120 °C |
最低/最高加工温度 | 12 到 40 °C |
自生产日期算起的保存限期/条件 | 24 月 / 阴凉干燥存储区,不暴露在阳光下,15°C 至 25°C |