带拉伸带的路障柱
带拉伸带的路障柱
隔离伸缩带-栏杆G-黑色金属-伸缩带-50MM-黄黑色-9M
货品编号 0957595005
EAN 4062856201464
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
用于移动性屏障(主要是视觉或象征性屏障)的柱子系统。拉伸带可以连接到另一个柱子、壁装暗盒或墙夹上。
单个部件存储装置,便于携带、十分灵活且节省空间
4 向皮带盒
每个支柱可连接 3 条皮带
带制动功能的自动卷收器
便于屏障带安全回位和存放
底板,带倒角保护边
使用灵活,支脚稳固
柱子和皮带颜色具有传递信号的作用
可以使用皮带和墙夹的壁装暗盒灵活配置屏障
产品须知
将不同的屏障与拉伸带结合使用时,请确保使用相同的型号。
应用
用于布置危险区域警戒线或控制人员流动
高度 | 1000 毫米 |
支柱直径 | 100 毫米 |
材质 | 金属 |
颜色 | 黑色 |
底盘形状 | 圆形 |
底盘直径 | 350 毫米 |
产品重量(每件) | 11,000 千克 |
底盘材料 | 铸铁 |
皮带长度 | 9000 毫米 |
皮带宽度 | 50 毫米 |
皮带颜色 | 黄/黑 |