仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0897485811
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
含量
1 升
自生产之日算起的保质期
36 月
密度
0,851 千克/升
密度条件
15°C
最小闪燃点
190 °C
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
1 英寸套筒扳手
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
快速连接头,带舒适接头,2000 系列 用于伍尔特 PU 软管
滤油器链
存储箱柜 PRO
粘性润滑剂 HHS 2000®
1/4 英寸套筒扳手组套,其它
十字 3 组件螺丝刀