欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

表面粗糙型防滑垫

表面粗糙型防滑垫
防滑垫-GRANULATE-BLACK-5000X250X8MM

货品编号 071392 915

EAN 4053479336947

登录后即可显示价格
表面粗糙型防滑垫

货品编号 071392 915

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

适用于重负荷、正常负荷

可用于补充捆扎固定的理想产品



确保摩擦系数至少为 0.6 μ


可以准确计算对捆扎材料的需求。

性能证明

由 Fraunhofer Institute 根据 VDI 2700 表 14、在滑动摩擦系数为 µ > 0.6 的情况下进行了测试

应用
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

负载固定装置

适合

重载, 常规载荷

最小摩擦

0,6 µ

材料厚度

8 毫米

最低/最高温度条件

-40 到 115 °C

材质

橡胶颗粒与 PUR 发生化学键合

颜色

黑色

宽度

250 毫米

长度

5000 毫米

每平方米的涂层重量

6,88 千克

容重

860 kg/m³

斷裂時的最短伸長

60 %

建筑材料分类/条件

E - 常规易燃 / 符合 DIN EN 13501-1

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息