非常方便的充电式锤钻,用于混凝土、石材和砌体锤钻作业,并可执行轻型凿切作业。尤其适合钻取直径为 6 到 10 毫米的孔。可使用 PICK YOUR POWER 功能选择您需要的电池电量。
使用起来极其省力
尺寸紧凑,仅重 2.6 千克
低磨损无刷电机
能耗更低,因此电池每次充电后可加工更多钻孔。
用途极其广泛
具有额外的凿切功能
为工作区域提供出色照明
LED 灯
标称电压 | 18 伏/直流电 |
电池数量/电池容量 | 2 x 4 安时 |
最小/最大怠速 | 0-1400 转/分 |
最小/最大撞击速率 | 0-4550 转/分 |
冲击能 | 1,7 J |
刀具柄部 | 适用于 SDS-plus |
包含充电电池的机器重量 | 2,6 千克 |
建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径 | 4-18 毫米 |
在混凝土中的最大钻孔直径 | 18 毫米 |
在混凝土中钻孔能力的条件 | 中硬(ø = 8 毫米) |
在混凝土中每分钟最大钻孔能力(长度) | 570 毫米 |
在混凝土(直径 6 x 40 毫米)中的钻孔能力(孔数) | 153 件 |
在钢材中的最大钻孔直径 | 13 毫米 |
长度 | 285 毫米 |
高度 | 218 毫米 |
充电式锤钻 H 18-MA 已包括:
1
x
描述:
直径: 10 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量:
1
x
1
x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D6.0X100X160MM
描述:
直径: 6 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量:
1
x
1
x
描述:
直径: 8 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量:
1
x
1
x
快速充电器 AL 30-CV-LI
充电器-(AL30-CV-LI)
描述:
适用于 18 伏锂离子系统电池的充电器 (CV)
数量:
1
x
2
x
充电电池 LI-CV 18 伏
电池包-LI-18V/4,0AH
描述:
4 安时
强劲且稳健的电池组
数量:
2
x
1
x
Handle
SP-AUXILIARYHANDLE
数量:
1
x
1
x
维护喷剂
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量:
1
x
1
x
H 18-A COMPACT 的工具箱嵌件
CASEINRT-HNDTL-(H18-A COMPACT)
数量:
1
x
1
x
机箱
工具箱-CASE-ORSYBULL-MASTER
描述:
ORSY® BULL 机箱
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!