欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

锤钻 H 22-SLE

锤钻 H 22-SLE
电锤组套-EL-(H22-SLE)

货品编号 57082001

EAN 4052703535972

登录后即可显示价格
锤钻 H 22-SLE

货品编号 57082001

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

轻巧方便的锤钻,包含三个直径分别为 6 mm、8 mm 和 10 mm 的锤钻钻头。

工作省力


符合人机工学的外形和轻巧的设计,适合长时间工作,不易产生疲劳。

产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

混凝土、砌体

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

防护等级

II 级防护等级/绝缘保护

输入功率

700 瓦

最小/最大怠速

0-1250 转/分

最小/最大撞击速率

0-4500 转/分

刀具柄部

适用于 SDS-plus

冲击能

2,2 J

功能

顺时针/逆时针运行, 常规钻削的冲击挡块, 油门开关, 连续操作锁定按钮

在混凝土中的最小/最大钻孔直径

4-22 毫米

为获得最佳性能建议的最小/最大钻孔直径(在混凝土中)

6-14 毫米

空心钻头在砌体结构中的最大钻孔直径

68 毫米

机器重量

2,4 千克

电缆长度

4 米

锤钻 H 22-SLE 已包括:
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D10.0-L165-WL100MM

描述:
直径:10 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D6.0-L165-WL100MM

描述:
直径:6 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头
1 x
Plus Quadro-L Vario 冲击钻头

四刃电锤钻头-PLUS-Q-LV-D8.0-L165-WL100MM

描述:
直径:8 毫米;长度:165 毫米
用于加固和硬质材料的完美解决方案,具有对称的一体式钻头,带有四个切削刃,以及带有加固钻芯的四螺旋形 Vario 进给螺旋
数量: 1 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
适用于 Orsy 200 的空盒
1 x
适用于 Orsy 200 的空盒

空箱-CASE-HNDTL-F.MASTER90/15

数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-HNDTL-(H22-SLE, H24-MLE/MLS)

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
Handle
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

数量: 1 x