欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

无绳锤钻 H 28-MA 减振

无绳锤钻,减振 H 28-MA
无绳冲击钻-CORDL-(H28-MA)-2X3,0AH

货品编号 57008004

EAN 4056807116020

登录后即可显示价格
无绳锤钻 H 28-MA 减振

货品编号 57008004

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

极其强劲但很紧凑,带无刷 EC 电机和减振功能可使用 PICK YOUR POWER 功能自由选择电池电量。

低维护、耐用的电机


无刷 EC 电机,不带碳刷,但带有电动-气动凿击工具,可实现与插电式电动工具相同的钻孔性能。



重量轻、性能高、无记忆效应的电池


锂离子电池技术



持续监视电池电量


电池上的充电状态显示屏



用途广泛


带有冲击止动器、凿子功能、顺时针/逆时针旋转和节流开关。



手持舒适,不易疲劳


轻便、紧凑、减振、符合人体工学的设计。



在作业时提供足够的照明


LED 灯的位置可防止钻头夹头留下阴影

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于锤钻混凝土、对金属和木材进行普通钻孔或者在砌体等物体内进行轻度修正凿切。

标称电压

28 伏/直流电

电池数量/电池容量

2 x 3 安时

最小/最大怠速

0-1350 转/分

最小/最大撞击速率

0-5000 转/分

冲击能

4,1 J

刀具柄部

适用于 SDS-plus

包含充电电池的机器重量

4,7 千克

建议的在混凝土中的最小/最大钻孔直径

6-28 毫米

在混凝土中的最大钻孔直径

28 毫米

在钢材中的最大钻孔直径

13 毫米

长度

345 毫米

高度

260 毫米

取芯钻头在混凝土中的最大钻孔直径

75 毫米

无绳锤钻 H 28-MA 减振 已包括:
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D10.0X100X160MM

描述:
10 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D6.0X100X160MM

描述:
6 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
1 x
冲击钻头 Plus Duo-S Vario

四坑两刃电锤钻头-DUO-SV-D8.0X100X160MM

描述:
8 毫米
坚固的冲击钻头带有锋利的 2 刀片刀头、定心点和芯部加固型 Vario 螺旋输送器,显著改善了钻削速度。专门优化用于无绳冲击钻。
数量: 1 x
1 x
充电器 AL 60-LI-2

充电器-(AL60-LI-2)

描述: LI 28 伏电池的匹配充电器。
数量: 1 x
电池 28 V 锂离子电池
2 x
电池 28 V 锂离子电池

电池包-LIION-2-28,0V/3,0AH

描述:
3 安时
强劲又稳健的电池组
数量: 2 x
维护喷剂
1 x
维护喷剂

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

描述:
100 毫升
用于润滑铰链、工具安装座和机器安装座
数量: 1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器
1 x
箱子嵌件 用于 MASTER 机器

CASEINRT-(H 28-MA / H 28-MAS)-SY-8.4.3

描述: 完美的嵌件,可轻松安全地存放 Würth MASTER 机器。
数量: 1 x
系统箱 8.4.3
1 x
系统箱 8.4.3

系统物料箱-8.4.3

描述:
500 x 380 x 195 毫米
非常适合灵活存储与耗材一起使用的小零件、机器和工具
数量: 1 x