欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

带 H 十字槽的椭圆螺钉

DIN 7985 镀锌钢 8.8 H
十字槽盘头螺钉-DIN7985-8.8-H2-(A2K)-M4X20

货品编号 0046010420

EAN 4045727083840

登录后即可显示价格
带 H 十字槽的椭圆螺钉

货品编号 0046010420

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 2000 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

DIN 7985,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
产品须知

DIN 7985 已取消并被 ISO 7045 取代。有一些相似度(更改了一些头高和头径 | 更改了螺纹长度 | 更改了槽头穿透深度 | 半沉头螺钉的标准名称更改为平头螺钉)。

产品信息

数据表单(X)

CAD 数据(仅有登录后才能访问)

证书/ 文档

 | 

 | 

螺纹类型 x 标称直径 (d1)

M4

长度 (l1)

20 毫米

头直径 (dk)

8 毫米

螺钉头高度 (k1)

3,1 毫米

标准

DIN 7985

材质

钢材

螺钉性能等级

8.8

表面处理

镀锌

符合 ROHS 标准

螺钉头类型

盘头

驱动类型

十字头

内部驱动头

H2

螺纹类型

M

螺距

0,7 毫米

螺纹形状

标准公制螺纹

螺钉螺纹设计

全螺纹

产品类别

A

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息