仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0720118011
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标称电压
12 伏/直流电
插座名称
PGJ19-2
额定功率
55 瓦
色温
3200 K
使用寿命 Tc
580
使用寿命 B3
350 小时
认证
E1
对应原始备件编号
Osram 64211
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
精度千分表的表架
手动分配器,Speedies
收集瓶
轮胎标记笔
可视防冻液和电池酸液检测仪
全能喷漆枪 AP HVLP
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
电焊条 标准绿色
双刀具 SDS-PLUS 冲击钻头
偏口钳 DIN ISO 5749