仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 07201101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标称电压
12 伏/直流电
插座名称
P43t
额定功率
60 瓦
第二个螺旋盘管的功率
55 瓦
色温
3200 K
使用寿命 Tc
900 小时
使用寿命 B3
400 小时
认证
E1
对应原始备件编号
Osram 64193
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
齿轮箱润滑油,其它
卤素灯泡
制动环
麻花钻头 含钴高速钢,DIN 338,RN 型,oxide
黄油嘴-DIN71412-B-H2-(A3F)-WS11-HEX-R1/8IN
静态混合管
偏位双头开口扳手,其他
维修软管,NBR/CR 具有中等渗透性,适合用于非燃油输送用途
金刚石切割片 施工现场
压接接线片,推插式端子 PVC 绝缘