仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0720118009
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标称电压
12 伏/直流电
插座名称
PGJ19-5
额定功率
65 瓦
色温
3200 K
使用寿命 Tc
500 小时
使用寿命 B3
250 小时
认证
E1
对应原始备件编号
Osram 64213
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
内六角头帽螺丝
Adapter BS 35 for brake bleeder
带绳耳塞 x-100
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
内六角头帽螺丝 ISO 4762/DIN 912,镀锌钢 8.8,蓝色钝化 (A2K)
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
六角头螺栓,螺纹一直到螺栓头 ISO 4017,A2-50 和 A2-70 不锈钢,本色
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
1/2 英寸套筒扳手嵌件
雨刮器,汽车,其它