仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 07201104
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
标称电压
12 伏/直流电
插座名称
P22d
额定功率
51 瓦
色温
3200 K
使用寿命 Tc
2590 小时
使用寿命 B3
1200 小时
认证
E1
对应原始备件编号
Osram 9006
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
大锤 德式设计,符合 DIN 1042 标准
插片保险丝,ATO ISO 8820-3
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
充电电钻改锥 BS 12-A 固态电池
卡簧钳 D 型
带式扳手
自粘式同心抛光机托盘 旋转式抛光机
标准型汽车挡风玻璃雨刮器