欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

高压清洗机 HDR 160 premium

高压清洗机,HDR 160 premium
高压冷水清洗机-EL-(HDR160-PREMIUM)

货品编号 07011600

EAN 4049557639826

登录后即可显示价格
高压清洗机 HDR 160 premium

货品编号 07011600

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

紧凑、稳健的高压清洗机,可以清除顽固污垢

使用寿命长,即使频繁使用也不易发生故障


  • 3 活塞式轴向泵,带有经过淬硬处理的不锈钢活塞和优质的黄铜缸盖

  • 进水口和高压出口同样为黄铜材质


可在间歇期间释放部件上的压力,从而延长泵的使用寿命并实现节能


当手持喷枪空闲时,压力开关系统会自动让泵停止运行。



可根据清洁任务有效地调节压力/用水量


可无限调节压力/用水量。



各种清洁剂的更换快速、方便,用量精准


  • 一体式清洁剂抽吸软管可以挂到任何清洁剂容器内

  • 可使用配料阀设置所需的浓度


顽固污垢也能清理干净


这款功能全面的设备还配备一个优质的污垢吹扫器。



非常适合移动使用


结构紧凑且带有可调的铝制推动手柄。



实用的附件座和电缆卷盘


便于存放,不会因找寻附件而浪费时间。

产品须知

小心!启动前:


  • 将固定螺钉从装置的防护罩上拆下,然后取下防护罩。将油箱盖上的通风嘴拆下。

  • 查看油位指示器时,必须让装置处于直立状态。油位一般应位于油箱的两个刻度线之间。

  • 重新装上装置的防护罩。
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

标称电压

230 伏/交流电

输入功率

2300 瓦

最大压力

160 巴

最小/最大进给量

250-480 升/小时

最高入口温度

60 °C

软管长度

10 米

长度

360 毫米

宽度

375 毫米

高度

925 毫米

机器重量

22 千克

电缆长度

2 米

高压清洗机 HDR 160 premium 已包括:
1 x
高压清洁器 HDR 160 高压软管

HPRESHOSE-F.HDR160-L10M

数量: 1 x
加长喷枪
1 x
加长喷枪

SPRGUN-EXT-L620MM

描述: For easy cleaning of hard-to-reach places with the high-pressure cleaner HDR 160 Premium
数量: 1 x
钢管
1 x
钢管

SPRLANC-(F.HPRESCLNR-HDR160PREMIUM)-L380

描述: Corrosion-resistant, stainless steel jet pipe with hand-tightened screw connection for the high-pressure cleaner HDR 160 Premium
数量: 1 x
三通喷嘴
1 x
三通喷嘴

3WAYNOZ-(0/25/40DGR)

描述: Robust, durable and dirt-resistant nozzle for high-pressure cleaner.
数量: 1 x
去污喷枪
1 x
去污喷枪

DRTBLST-D35MM

描述: Rotating narrow jet with up to 10-fold cleaning power for use with the high-pressure cleaner
数量: 1 x
水龙头连接
1 x
水龙头连接

TAPCON-IT3/4IN

描述: For the simple connection (3/4 inch female thread) of the high-pressure cleaner to common hose couplings
数量: 1 x
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
所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
快卸接头

QCKCUPL-(ID1/2-3/4IN)

For quick connection of all standard water hoses to the high-pressure cleaner
x 1 个
专业水管

WTRHOSE-PVC-3/4IN-25M

高品质多层 PVC 水管,带高强度聚酯织物内衬
x 25 米
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
BMF 车间清洁剂

环保浓缩去污剂BMF-5L

适用于车间、机械和车辆的环保清洁剂
x 1 个
发动机机油 TRIATHLON® 通用 SAE 15W-40

矿物机油-UNI-15W40-1L

高性能多级发动机机油,具有出色的润滑性能并能延长发动机使用寿命
x 1 个
泡沫枪

泡沫清洗机-WTRJETGUN-STA-CANNON

与 Würth 多用途运载车清洁剂、车间清洁剂和维修用清洁剂及其他清洁剂配套使用,带高压装置或蒸汽喷射器