仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714240101
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
拧紧和松开接头螺母和管螺纹接头
对边宽 (SW)
10 x 11 毫米
长度 (L)
153 毫米
环厚 (a1)
8 毫米
环厚 2 (a2)
8,5 毫米
环的外径 (b1)
19,4 毫米
环的外径 2 (b2)
21,4 毫米
最小环开口 (B1 min)
7 毫米
最小环开口 2 (B2 min)
9 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
尖嘴钳 DIN ISO 5745
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
Juniorfix 气动打胶枪
1/2 英寸套筒扳手组套 21 件
Adapter BS 37 for brake bleeder
冲击钻头 Max Quadro-L Vario
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
双软管管接头
O 型圈,英制 NBR 70