仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0714240124
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
拧紧和松开接头螺母和管螺纹接头
对边宽 (SW)
12 x 14 毫米
长度 (L)
174 毫米
环厚 (a1)
8,5 毫米
环厚 2 (a2)
10,5 毫米
环的外径 (b1)
22,8 毫米
环的外径 2 (b2)
25,3 毫米
最小环开口 (B1 min)
9 毫米
最小环开口 2 (B2 min)
11 毫米
材质
铬钒钢
表面处理
镀铬
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
软管夹
ISO 3601-1 B 级 NBR 70
公制两用扳手 配备 POWERDRIV®
阀门塞尺组套
3/8 英寸棘轮,带换向杆
高效润滑系统清洁剂 高效润滑系统清洁剂
双梅花扳手
弹簧箍夹钳
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-8,00X2,00
Air conditioning service units spare parts - WOW