充电手持式圆锯 HKS 28-A
充电式手持圆锯 HKS 28-A
充电式圆锯-(HKS 28-A)-2X3AH
HKS 28-A
货品编号 07002272
EAN 4047376373167
登录后即可显示价格
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
动力强劲的充电式手持圆锯,采用锂离子电池技术。可使用 PICK YOUR POWER 功能自由选择电池电量。
轻量高性能电池,无记忆功能
锂离子电池技术
持续监测电池电量
可显示电池充电状态
更低受伤风险
断电后电机制动器和锯条挡块会立即停止。
易于使用
带有轻型铝制底板
锯条更换简单快速
带主轴锁
低能耗
提供的锯条极薄,每次锯割时消耗的能量较少,从而确保每次充电后使用时间更长
标称电压 | 28 伏/直流电 |
最大空载转速 | 4200 转/分 |
中心孔直径 | 15,87 毫米 |
锯条直径 | 165 毫米 |
在 90 度位置的最大切削深度 | 54 毫米 |
在 45 度位置的最大切削深度 | 39 毫米 |
包含充电电池的机器重量 | 4,3 千克 |
可充电电池/电池数量 | 2 件 |
可充电电池/电池容量 | 3 安时 |
充电手持式圆锯 HKS 28-A 已包括:
1
x
木材用圆锯片
木工圆锯片-165X24X16
描述:
用于电池供电式手持圆锯 HKS 28-A
数量:
1
x
2
x
电池 28 V 锂离子电池
电池包-LIION-2-28,0V/3,0AH
描述:
3 安时
强劲又稳健的电池组
数量:
2
x
1
x
储物箱
/CASE-HNDTL-(F.HKS28-A)
描述:
用于电池供电式手持圆锯 HKS 28-A