欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

热风鼓风机 HLG 2000 COMPACT

热风鼓风机 HLG 2000 COMPACT
热风机-EL-HLG2000COMPACT

货品编号 57072511

EAN 4065746030113

登录后即可显示价格
热风鼓风机 HLG 2000 COMPACT

货品编号 57072511

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

设备轻巧,方便使用,提供 10 级温度调节
  • 使用寿命长达 750 小时

  • 坚固的陶瓷加热器具有低冲击灵敏度

  • 有赖于其轻便且符合人体工学的设计,即使长时间执行任务,操作员也可以毫不费力地完成
产品信息

数据表单(X)

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

软焊和焊接、塑料焊接、粘合、油漆去除、塑料加热和成型;沥青焊接、魔术贴胶带粘贴、连接工作、标签去除、粘合剂去除、透镜着色(清洁、干燥和粘贴薄膜)、管道热缩处理、纤维软管热缩处理、薄膜包裹

标称电压

230 伏/交流电

频率

50 赫兹

输入功率

2000 瓦

鼓风机最低/最高温度

80 到 600 °C

最小/最大气流

250-550 升/分钟

机器重量

700 克

电缆长度

5 米

电缆类型

H05RN-F2x1.0 平方毫米

高度

195 毫米

长度

250 毫米

宽度

75 毫米

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息